Referenzen
Igus:HSM-2225-20
Rubix:338845


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HSM-2225-20 Gleitlager iglidur H
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage