Referenzen
Igus:GSM-6267-35
Rubix:337840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : GSM-6267-35 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage