Sortiment Kiste Fischer 505373, Typ: GKM | Anzahl Elemente: 10
Gipskartondübel GK K
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:505373
Rubix:3899571
Hersteller:GKM K (10)
EAN:4048962069563






Produktdetails : GKM K Gipskartondübel, Metall
Schnellste Montage in Gipskarton.
• Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge
• Geeignet für leichte Gegenstände
• Kein Bohren in einfach beplankten Gipskartonplatten notwendig. Dies spart Zeit
• Geeignet für die Vorsteckmontage
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Funktion:
• Der GKM ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der selbstbohrende Metalldübel GKM schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte
• Oberflächenbündige Montage in den Plattenbaustoff. Das Überdrehen des Dübels ist zu vermeiden. Deshalb ist bei Verwendung von Akkuschraubern das Eindrehmoment zu begrenzen
• Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von ø 4,0 bis 5,0 mm
• In Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer ø 8 mm vorbohren
• Nicht geeignet für geflieste Gipskartonplatten
Stärken
• Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben, Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld
• Das scharfe, selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht
• Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig
• Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar
Anwendungen
• Bilder
• Leuchten
• Elektroinstallationen
• Einrichtungsaccessoires
• Serienmontagen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gkm |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std