Referenzen
Festo:L-PK-2
Rubix:438967
Hersteller:19539
EAN:4052568022617

Produktdetails : L-PK-2 Stecknippel Schlauchverbindungen
L-Schlauchverbindung L-PK-2 mit Stecknippel. Nennweite=1,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 3 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,66 g |
|---|---|
| Typ | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen