Referenzen
Format:29695695, 9229695695
Rubix:1564675
Hersteller:4053569019767
EAN:4053569019767

Produktdetails : 9229695695 ISO Klemmhalter SVJCL 1212 F 11
ISO-Klemmhalter SVJCL 1212 F 11 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695695 klemmhalter 93 grad svjcl 1212 f 11 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
