Referenzen
Format:29695670, 9229695670
Rubix:1854560
Hersteller:29695670
EAN:4332163811763
Produktdetails : 9229695670 ISO Klemmhalter STGCR 2020 K 16
ISO-Klemmhalter STGCR 2020 K 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
ISO-Klemmhalter, 90°, STGCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längsdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695670 klemmhalter 90 grad stgcr 2020 k 16 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

