Referenzen
Format:29991750, 9229991750
Rubix:1564800
Hersteller:4332163798385
EAN:4332163798385

Produktdetails : 9229991750 Entgrat- / Zentrierfräser 45G, Z1, D12mm
Entgrat- / Zentrierfräser45G, Z1, D12mm FORMAT
Entgrat- und Zentrierfräser, 45° Ausführung: Zentrierfräser 45° mit zylindrischem Schaft, Spitzwinkel 90°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Zentrieren, Fasenfräsen, Kantenfräsen und V-Nuten.
Entgrat- und Zentrierfräser, 45° Ausführung: Zentrierfräser 45° mit zylindrischem Schaft, Spitzwinkel 90°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Zentrieren, Fasenfräsen, Kantenfräsen und V-Nuten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229991750 fas-zentrierfräser 45 g. d 12mm z 1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
