9229990500 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z2 für APET/APMT/APKT 1604.

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990500, 9229990500
Rubix:1942540
Hersteller:4332163795940
EAN:4332163795940
9229990500 Schaftfräser 90G. m. IK. D 25mm Z 2 f.AP

Technische Zusammenfassung

Typ9229990500 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 2 f.ap

Produktdetails : 9229990500 Schaftfräser zylindrisch D25mm Z2 für APET/APMT/APKT 1604.


Schaftfräser zylindrisch D25mm Z2 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990500 schaftfräser 90g. m. ik. d 25mm z 2 f.ap
180,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std