Stellschraube Spartex VSTHCT6X14EFA4, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 14 mm | Norm: ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT6X14EFA4
Rubix:3390657
Hersteller:402846 14
EAN:4043377074645


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO4028 M6X14 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 6X14 sw3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | nippel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
14 mm