Stellschraube Spartex VSTHCT6X12EFA4, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 12 mm | Norm: DIN 915 / ISO 4028

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCT6X12EFA4
Rubix:536485
Hersteller:402846 12
EAN:4043377074638
DIN915 M6X12 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M6X12 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 6X12 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normiso 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typnippel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (225)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an