ISO4028 M2X12 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT2X12EFA2
Rubix:3215
Hersteller:402822 12
EAN:4043377072986
ISO4028 M2X12 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M2X12 A2 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 2X12 sw0,9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
64,40 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
76,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm