ISO4027 M8X50 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT8X50EFA4
Rubix:536329
Hersteller:402748 50
EAN:4043377072566
DIN914 M8X50 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M8X50 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 8X50 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
104,58 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
124,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm