ISO4027 M8X100 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT8X100EFA2
Rubix:3390460
Hersteller:402728 100
EAN:4043377334534
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M8X100 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 8X100 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
276,20 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
328,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Norm