ISO4027 M5X25 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT5X25EFA2
Rubix:4033
Hersteller:402725 25
EAN:4043377071170
DIN914 M5X25 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M5X25 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 5X25 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,06 exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm