Stellschraube Spartex VSTHCPT5X20EFA4, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 20 mm | Norm: DIN 914 / ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT5X20EFA4
Rubix:536276
Hersteller:402745 20
EAN:4043377072252


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO4027 M5X20 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 5X20 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 914 / iso 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | spitzes ende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
37,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
20 mm