ISO4027 M16X35 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT16X35EFA2
Rubix:3390331
Hersteller:4027216 35
EAN:4043377070579
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M16X35 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 16X35 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
45,11 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Norm