ISO4027 M16X25 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT16X25EFA4
Rubix:536384
Hersteller:4027416 25
EAN:4043377071828
DIN914 M16X25 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M16X25 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 16X25 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
38,33 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Norm