ISO4027 M10X45 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT10X45EFA4
Rubix:536350
Hersteller:4027410 45
EAN:4043377071637


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4027 M10X45 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 10X45 sw5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | spitzes ende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,01 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
71,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
45 mm