ISO4029 M8X14 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC8X14EFA4
Rubix:3390883
Hersteller:402948 14
EAN:4043377357380
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M8X14 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 8X14 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
17,58 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm