ISO4029 M6X40 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC6X40EFA2
Rubix:536787
Hersteller:402926 40
EAN:4043377076052
DIN916 M6X40 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M6X40 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 6X40 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
0,12 exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm