ISO4029 M2.5X5 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC2,5X5EFA4
Rubix:3390779
Hersteller:4029425 5
EAN:4043377357137


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4029 M2.5X5 A4 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 2,5X5 sw1,3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | topfende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
5 mm