ISO4029 M16X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC16X30EFA2
Rubix:536975
Hersteller:4029216 30
EAN:4043377075208
DIN916 M16X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M16X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 16X30 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
0,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm