ISO4029 M12X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC12X50EFA4
Rubix:536943
Hersteller:4029412 50
EAN:4043377076472
DIN916 M12X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M12X50 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 12X50 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
91,31 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
108,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm