Stellschraube Spartex VSTHCPL5X16EFA4, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL5X16EFA4
Rubix:535897
Hersteller:402645 16
EAN:4043377069924
DIN913 M5X16 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M5X16 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 5X16 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge16 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,70 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an