ISO4026 M12X16 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL12X16EFA2
Rubix:2039610
Hersteller:4026212 16
EAN:4043377067890
ISO4026 M12X16 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M12X16 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 12X16 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
14,93 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Norm