DIN6332-M20-100-SKN-ZB Gewindestift mit Druckzapfen, ungehärtet, Stahl verzinkt
Gewindestift mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6332-M20-100-SKN-ZB
Rubix:1507472
Hersteller:6332-M20-100-SKN-ZB
EAN:4045525105072



Produktdetails : DIN6332-M20-100-SKN-ZB Gewindestift mit Druckzapfen, ungehärtet, Stahl verzinkt
Gewindestift, ungehärtet, verzinkt, blau
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
