Referenzen
Kipp:K0612.03001
Rubix:1119769
EAN:4059245156344



Dokumente
Produktdetails : K0612.03001 Klemmring, geteilt, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07812-01001Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geteilt Stahl D1=30
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 168 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Bauform | klemmring geteilt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
30 mm