Referenzen
Fischer:079755
Rubix:3831547
Hersteller:GS M8 x 80
EAN:4006209797556




Produktdetails : GS 8X80 Gewindestift
Universeller Gewindestift zur Befestigung von Rohren.
• Galvanisch verzinkt
• Einfache Montage
• Ideal für fischer Installationssysteme
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1209 g |
| Typ | gewindestift gs |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage