Referenzen
Fischer:043275
Rubix:3609727
Hersteller:TKL ø 13
EAN:4006209432754





Dokumente
Produktdetails : TKL 13 Trägerklammer
Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• VDS/FM/UL zertifiziert
Die fischer Trägerklammer TKL ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Zertifiziert gemäß VdS, FM und UL. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Stärken
• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren
• Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger
• Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft
• Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung
Anwendungen
• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tkl |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
576,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen