DIN938 M8X30 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-8X30EFA4
Rubix:544908
Hersteller:093848 30
EAN:4043377104427


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN938 M8X30 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 8X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
30 mm