DIN938 M8X30 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-8X30EFA2
Rubix:544907
Hersteller:093828 30
EAN:4043377102782


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN938 M8X30 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A2 8X30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
129,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
30 mm