DIN938 M6X45 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-6X45EFA4
Rubix:544874
Hersteller:093846 45
EAN:4043377104250


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN938 M6X45 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 6X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
45 mm