DIN938 M16X65 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-16X65EFA4
Rubix:545288
Hersteller:0938416 65
EAN:4043377103598


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN938 M16X65 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 16X65
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
65 mm