DIN938 M10X65 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-10X65EFA4
Rubix:545044
Hersteller:0938410 65
EAN:4043377103055


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN938 M10X65 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschraube, Einschraubende=1 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1 d A4 10X65
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
120,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
65 mm