Stellschraube Spartex GOUJ1.25-8X65EFA2, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 65 mm | Norm: DIN 939
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X65EFA2
Rubix:3383730
Hersteller:093928 65
EAN:4043377106612


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN939 M8X65 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 8X65
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 939 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
241,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm