DIN939 M8X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X45EFA2
Rubix:545697
Hersteller:093928 45
EAN:4043377106575


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN939 M8X45 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 8X45
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
164,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm