DIN939 M8X35 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X35EFA2
Rubix:545691
Hersteller:093928 35
EAN:4043377106551


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN939 M8X35 A2 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A2 8X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm