DIN976-1 B M10X30 4.6/5.8 ZN Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF3CM10Z
Rubix:549246
Hersteller:000976.00102.0100.030
EAN:4043952756737


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN976-1 B M10X30 4.6/5.8 ZN Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindestift 10 x 30 cm – metrisches Gewinde, verzinkter Stahl DIN 976
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std