Metrische Gewindestange Spartex TF1M16.12, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M16.12
Rubix:109735
Hersteller:000975.12000.0160.000
EAN:4043952341599


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M16X1000 12.9 Gewindestange
DIN 975 12.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m16