Metrische Gewindestange Spartex TF1M22.10, Durchmesser, metrisch: M22 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M22.10
Rubix:549119
Hersteller:000975.10000.0220.000
EAN:4043952341377


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M22X1000 10.9 Gewindestange
DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2540 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m22 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
22 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m22