Klemmhalter Elesa+Ganter GN 706.3-26-M12X1,5-ST, Werkstoff: Stahl
Gewindeklemmring Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.3-26-M12X1,5-ST
Rubix:794225
Hersteller:GN 706.3-26-M12X1,5-ST
EAN:4045525674998




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 26 mm |
Produktdetails : GN706.3-26-M12X1.5-ST Gewindeklemmring, geschlitzt, Stahl
Gewindeklemmring, geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen