GN707.5-35-B16-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Stellring Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.5-35-B16-SG
Rubix:1506751
Hersteller:707.5-35-B16-SG
EAN:4045525107533




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff thermoplast, edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 35 mm |
Produktdetails : GN707.5-35-B16-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Stellring geteilt, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff thermoplast, edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Durchmesser | 35 mm |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen