GN706.3-48-M24X1.5-NI Gewindeklemmring, geschlitzt, Edelstahl
Gewindeklemmring Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.3-48-M24X1,5-NI
Rubix:796063
Hersteller:GN 706.3-48-M24X1,5-NI
EAN:4045525675285




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Durchmesser | 48 mm |
Produktdetails : GN706.3-48-M24X1.5-NI Gewindeklemmring, geschlitzt, Edelstahl
Edelstahl-Gewindeklemmring, geschlitzt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 24 mm |
| Durchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen