GN474-B12-B8-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 474-B12-B8-MT
Rubix:794492
Hersteller:GN 474-B12-B8-MT
EAN:4045525798762


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN474-B12-B8-MT Kreuz-Klemmhalter, Aluminium
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 ersetzt werden (siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen