885801 Weisser Gewindebohrer M5+Bohrer 4.2MM

Gewindeschneidspirale + Gewindebohrer

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:885801
Rubix:3289549
EAN:3660338390616
885801 Weisser Gewindebohrer M5+Bohrer 4.2MM
Technische Zusammenfassung
Werkstoffhss
Anzahl Elemente2
Sortimentsbereich5 mm

Produktdetails : 885801 Weisser Gewindebohrer M5+Bohrer 4.2MM


- HSS-Co Weißer Ring Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen, speziell für den Einsatz beim Gewindeschneiden in rostfreiem Stahl - Spiralgewindebohrer M3-10 nach DIN 371 und M12 nach DIN 376 - Inklusive HSS-Co-Bohrer Din 338 mit 130 Grad Spiralspitze. 25-30 Grad Spiralwinkel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffhss
Anzahl Elemente2
Sortimentsbereich5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
278,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
331,89 inkl. MwSt.