GN707.5-50-B30-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Stellring Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.5-50-B30-SG
Rubix:1866358
Hersteller:707.5-50-B30-SG
EAN:4045525107588




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt; edelstahl 1.4404 (aisi 316l) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
Produktdetails : GN707.5-50-B30-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Kunststoff-Stellring GN 707.5-50-B30-SG von Elesa+Ganter für die Montage radial an Leitungen, Wellen und Achsen. Klemmt durch Reduzierung der Schlitzhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid (pa), glasfaserverstärkt; edelstahl 1.4404 (aisi 316l) |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std