Referenzen
Elesa+Ganter:GN 482-B8-16-Q-ELS
Rubix:1130326
Hersteller:GN 482-B8-16-Q-ELS
EAN:4045525893108


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN482-B8-16-Q-ELS Laschen-Klemmhalter, Aluminium
Laschen-Klemmhalter GN?482 lassen sich mit T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Klemmschraube d4, die in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 ist, durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen