GN707.5-65-B40-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Stellring Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.5-65-B40-SG
Rubix:1866360
Hersteller:707.5-65-B40-SG
EAN:4045525107601




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa), schwarzgrau matt sg, glasfaserverstärkt; zylinderschraube iso 4762 und sechskantmutter din 934 aus edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Durchmesser | 65 mm |
Produktdetails : GN707.5-65-B40-SG Stellring, geteilt, Kunststoff
Geteilter Kunststoff-Stellring GN 707.5-65-B40-SG zur radialen Montage an Leitungen, Wellen und Achsen. Klemmung über reduzierte Schlitzhöhe, schwarzgrau matt SG.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa), schwarzgrau matt sg, glasfaserverstärkt; zylinderschraube iso 4762 und sechskantmutter din 934 aus edelstahl 1.4404 |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Durchmesser | 65 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen