Referenzen
SMC:AS2201FG-01-08SA
Rubix:3058436
Hersteller:AS2201FG-01-08SA
EAN:3618035542401

Produktdetails : AS2201FG-01-08SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drehzahlreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Drehzahlreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufmessern, sind diese Drehzahlregler für die meisten Anwendungen geeignet
Stärken
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Einfache Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Max. Betriebsdruck 1 MPa
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | abgewinkelt |
|---|---|
| Typ | abluftregelung |
| Werkstoff | edelstahl 303 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort