AS2301F-02-04S Drosselrückschlagventil
Geschwindigkeitsregler Serie AS3000
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2301F-02-04S
Rubix:2174535
Hersteller:AS2301F-02-04S
EAN:3618035538480
Produktdetails : AS2301F-02-04S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4' männlich |
|---|---|
| Typ | as-a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage